Cuțit de strunjit 25/12 mm

Cod articol: 250006 25/12
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Norm: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Norm Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MCLNR/L 2525M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 22
şurub pentru portplăcuţă 259025 6
Gheară de strângere 259038 4
Şurub pentru gheara de strângere 259021 1
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250006 25/12
EAN / GTIN 4045197861542
Număr producător 250006 25/12