Cărucior de atelier din tablă de oțel ″GREY EDITION

Cod articol: 2456/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2456/7016
EAN / GTIN 4017976424569
Număr producător 2456/7016
L-Număr L90080 1386

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție din tablă de oțel, acoperită cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față gri antracit RAL 7016. Cu 1 dulap din oțel cu două uși, fără peretele despărțitor central, 1 raft fix și 2 rafturi reglabile. Închidere centralizată cu ajutorul unei încuietoare cu cilindru. Unghi de deschidere max. 120°. Panou sandwich pentru suprafața de lucru cu o grosime de 19 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare pe raft în dulapul din oțel 80 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 985
Lățimea zonei utile (mm): 590
Înălțimea platformei (mm): 915
Lungime totală (mm): 1080
Lățimea totală (mm): 590
Înălțime totală (mm): 915
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături