Tambur de cablu

Cod articol: 2151/2450
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Tambur pentru cabluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2151/2450
    EAN / GTIN 4017976121512
    Număr producător 2151/2450
    L-Număr L90070 273

    Descriere

    Execuţie:

    Accesorii

    Descriere:

    Tambur de cablu ca kit de fixare pentru căruciorul de atelier din tablă de oțel. De asemenea, este potrivit pentru fixarea directă pe un perete. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. În conformitate cu VDE cu protecție termică. Versiune rezistentă la umezeală cu cablu de cauciuc de 25 m 3 x 1,5. Încuiat cu lacăt (nu este inclus în livrare). Pentru modelele 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5593, 5692, 5693.

    Caracteristică:

    Culoare: albastru strălucitor