KOMET® UniTurn® Cuţit pentru canelare interioară, pe dreapta 8/1 mm

Cod articol: 240170 8/1
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / lăţime de canelare l (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 8 mm
    Lăţime de canelare w 1 mm
    Lungime utilă 35 mm
    Răcire interioară da
    ⌀ cozii d 8 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    Adâncime maximă de retezare tmax 2,5 mm
    suport de prindere recomandat Cod 240100 12/8; 16/8
    Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,02 mm/rot
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 240170 8/1
    EAN / GTIN 4047109072473
    Număr producător H52 82350.1082

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    145
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    145
    Alu > 10% Si
    N
    130
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    70
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături