{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 5 mm | |
Lăţime de canelare w | 1 mm | |
Lungime utilă | 10 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ cozii d | 8 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 1 mm | |
suport de prindere recomandat Cod 240100 | 12/8; 16/8 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 240150 5/1 | |
EAN / GTIN | 4047109071728 | |
Număr producător | H52 52100.1082 |