simturn AX pentru canelare pe dreapta 5,2/1 mm

Cod articol: 270607 5,2/1
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AEBCX800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 5,2 mm
Lungime utilă 10,2 mm
⌀ D 5 mm
Răcire interioară nu
f 2,45 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 1 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270607 5,2/1
EAN / GTIN 2050002066236
Număr producător A05.0100.10.52GR X800

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fără rază la colţ (cu muchii ascuţite).
Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ Dmin / w (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături