Există o alternativă la acest produs

KOMET® UniTurn® Cuţit pentru copiere, pe stânga 5 mm

Cod articol: 240111 5
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 5 mm
Lungime utilă 10 mm
Răcire interioară da
⌀ cozii d 8 mm
Rază R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,5 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 1 mm
suport de prindere recomandat Cod 240100 12/8; 16/8
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,02 mm/rot
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240111 5
EAN / GTIN 4047109071124
Număr producător H51 51100.0282

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
100
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.