{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 3 mm | |
Lungime utilă | 10 mm | |
⌀ cozii d | 4 mm | |
Rază R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,2 mm | |
Adâncime maximă de retezare tmax | 0,7 mm | |
suport de prindere recomandat Cod 240100 | 12/4; 16/4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 240111 3 | |
EAN / GTIN | 4047109070981 | |
Număr producător | H51 31100.0182 |