{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | B06 | |
Materialul sculei | HSS Co 10 | |
Adâncime de găurire | 60 mm | |
Pentru găuri cu ⌀ de la | 14 mm | |
Lungimea totală | 95 mm | |
⌀ cozii | 10 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 240074 B06 | |
EAN / GTIN | 4047109016613 | |
Număr producător | H15 21260.93 |