KOMET® Cuţit de degroşat Forma g B00

Cod articol: 240074 B00
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 10

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip B00
Materialul sculei HSS Co 10
Adâncime de găurire 10 mm
Pentru găuri cu ⌀ de la 2,5 mm
Lungimea totală 50 mm
⌀ cozii 8 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240074 B00
EAN / GTIN 4047109016378
Număr producător H15 21200.93

Descriere

Execuţie:

Profil de tăiere exact, verificat microscopic. Avantajos datorită reascuţirii repetate a suprafeţei de degajare a cuţitului.
Referinţe cu inscripţia adiţională L = coadă prelungită.

Materialul sculei:

HSS/Co10 – pentru materiale greu de prelucrat.

Notă:

Pentru suporturi de alezat consultaţi Cod 240070 şi Cod 240072.