{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ capului de alezare | 22 mm - 26,99 mm | |
Tip de coadă | lung | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă A | 160 mm | |
Lungimea totală Lges | 225 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Șurub de tragere Cod 239900 | 3 | |
Cheie fixă Cod 239901 | SW6 | |
Cheie de acţionare Cod 239902 | SW3 (4Nm) | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 239940 22-26,99 | |
Număr producător | 75A.41.15030 |