{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ capului de alezare | 18 mm - 19,99 mm | |
Tip de coadă | scurt | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă A | 80 mm | |
Lungimea totală Lges | 145 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Șurub de tragere Cod 239900 | 1 | |
Cheie fixă Cod 239901 | SW5 | |
Cheie de acţionare Cod 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 239930 18-19,99 | |
Număr producător | 75A.41.13010 |