KOMET Reamax® TS Suport Coadă cilindrică 27-34,99 mm

Cod articol: 239890 27-34,99
Reducere
537,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ capului de alezare 27 mm - 34,99 mm
Tip de coadă lung
Răcire interioară da
Lungime activă A 180 mm
Lungimea totală Lges 236 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Șurub de tragere Cod 239900 4
Cheie fixă Cod 239901 SW8
Cheie de acţionare Cod 239902 SW3 (5Nm)
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239890 27-34,99
EAN / GTIN 4047109280137
Număr producător 75A.40.15040

Descriere

Adaptat pentru:

Capete de alezat Cod 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livrare:

Suport pentru capete de alezat complet cu şurub de tragere, cheie fixă pentru şuruburi de tragere şi cheie de acţionare.
Vă rugăm să comandaţi separat cheia pentru şuruburi cu locaş hexagonal, dacă este necesară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Pentru ⌀ capului de alezare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături