{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 40 mm | |
Strat de acoperire | DGB-P | |
Toleranţa de găurire | H7 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | |
Răcire interioară | da | |
pentru suport Cod 239880 − 239940 | 35 − 41,99 | |
Lungimea tăişului l1 | 6 mm | |
Lungime cap l | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 1,2 mm/rot | |
Tip produs | Placuță pentru alezare |
Cod articol | 239822 40 | |
Număr producător | 75J.65.40H7N |