Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

KOMET REAMAX® TS Cap de alezare H7 HM ASG3000 35 mm

Cod articol: 239822 35

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţa de găurire: H7
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă şi gaură înfundată
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 35 mm
Strat de acoperire DGB-P
Toleranţa de găurire H7
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă şi gaură înfundată
Răcire interioară da
pentru suport Cod 239880 − 239940 35 − 41,99
Lungimea tăişului l1 6 mm
Lungime cap l 25 mm
Număr de dinţi Z 8
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 1,2 mm/rot
Tip produs Placuță pentru alezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239822 35
Număr producător 75J.65.35H7N

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
40
GGG
K
180
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Capete de alezat cu dantură dreaptă, rectificate în prealabil pentru ajustajul în H7.
Geometrie de tăiere adaptată pentru tipul de utilizare. Posibilitate de alezare în intervalul µ pentru compensarea uzurii şi pentru obţinerea celor mai mici toleranţe de bază începând de la IT4. Se pot obţine găuri străpunse de până la 5×D.
În geometria ASG3000 cu unghi de tăiere de 45° şi canal suplimentar de aşchii pentru transportul bine definit al aşchiilor de-a lungul tăişului. Pentru alezarea găurilor înfundate şi străpunse.

Notă:

  • La cerere, se pot livra alte dimensiuni în scurt timp.
  • Pentru suporturile recomandate consultaţi Cod 239880239940.
  • Valorile de referinţă se aplică pentru găurile străpunse.