{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 50 mm | |
Strat de acoperire | DST | |
Toleranţa de găurire | H7 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Răcire interioară | da | |
pentru suport Cod 239880 − 239940 | 42 − 51,99 | |
Lungimea tăişului l1 | 6 mm | |
Lungime cap l | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 1,2 mm/rot | |
Tip produs | Placuță pentru alezare |
Cod articol | 239816 50 | |
EAN / GTIN | 4047109236684 | |
Număr producător | 75J.93.50H7D |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS Cap de alezare H7 Cermet ASG4000 50 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
495,00 €
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
388,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
388,00 €
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 8 | 8 | 8 |
Toleranţa de găurire | H7 | H7 | H7 |
Răcire interioară | da | da | da |
Lungime cap l | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Lungimea tăişului l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | La gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată |
Tip produs | Placuță pentru alezare | Placuță pentru alezare | Placuță pentru alezare |