KOMET REAMAX® TS Cap de alezare H7 Cermet ASG4000 28 mm

Cod articol: 239816 28
Reducere
404,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Toleranţa de găurire: H7
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 28 mm
Strat de acoperire DST
Toleranţa de găurire H7
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Răcire interioară da
pentru suport Cod 239880 − 239940 27 − 34,99
Lungimea tăişului l1 6 mm
Lungime cap l 25 mm
Număr de dinţi Z 6
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,9 mm/rot
Tip produs Placuță pentru alezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239816 28
EAN / GTIN 4047109236585
Număr producător 75J.93.28H7D

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
160
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Capete de alezat cu dantură dreaptă, rectificate în prealabil pentru ajustajul în H7.
Geometrie de tăiere adaptată pentru tipul de utilizare. Posibilitate de alezare în intervalul µ pentru compensarea uzurii şi pentru obţinerea celor mai mici toleranţe de bază începând de la IT4. Se pot obţine găuri străpunse de până la 5×D.
În geometria ASG4000 cu dantură dreaptă şi unghi de tăiere de 25°.
Special pentru alezarea găurilor străpunse în oţel.

Notă:

  • La cerere, se pot livra alte dimensiuni în scurt timp.
  • Pentru suporturile recomandate consultaţi Cod 239880239940.
  • Valorile de referinţă se aplică pentru găurile străpunse.