{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 20 mm | |
Strat de acoperire | DST | |
Toleranţa de găurire | H7 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | |
Răcire interioară | da | |
pentru suport Cod 239880 − 239940 | 20 − 21,99 | |
Lungimea tăişului l1 | 6 mm | |
Lungime cap l | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,8 mm/rot | |
Tip produs | Placuță pentru alezare |
Cod articol | 239811 20 | |
EAN / GTIN | 4047109229167 | |
Număr producător | 75J.93.20H7N |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS Cap de alezare H7 Cermet ASG3000, DST, ⌀ nominal D: 20mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
369,00 €
161,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
235,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
235,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Strat de acoperire | DST | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | da | da | da |
Lungime cap l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
⌀ nominal D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Lungimea tăişului l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | La gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată |