{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 24 mm | |
Strat de acoperire | DST | |
Toleranţa de găurire | H7 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | |
Răcire interioară | da | |
pentru suport Cod 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
Lungimea tăişului l1 | 6 mm | |
Lungime cap l | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,8 mm/rot | |
Tip produs | Placuță pentru alezare |
Cod articol | 239811 24 | |
EAN / GTIN | 4047109229181 | |
Număr producător | 75J.93.24H7N |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS Cap de alezare H7 Cermet ASG3000, DST, ⌀ nominal D: 24mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
389,00 €
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
246,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
246,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 |
Strat de acoperire | DST | neacoperită | neacoperită |
Toleranţa de găurire | H7 | H7 | H7 |
Lungime cap l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
⌀ nominal D | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | La gaură străpunsă | Pentru gaură înfundată |
Tip produs | Placuță pentru alezare | Placuță pentru alezare | Placuță pentru alezare |