{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TopCut | |
⌀ nominal D | 22 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranţa de găurire | H7 | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Semistandard | da | |
Referinţă de prindere | 16 mm | |
Lungimea tăişului l1 | 12 mm | |
Lungime cap l | 26 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/rot | |
Tip produs | Placuță pentru alezare |
Cod articol | 239715 22 | |
EAN / GTIN | 4062406115586 | |
Număr producător | 239715 22 |