Cap de alezat metaloceramic HPC H7 oţel Gaură înfundată 18,201-X mm

Cod articol: 239715 18,201-X
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Metaloceramice
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţa de găurire: H7
  • Utilizare la tipul de găurire: Pentru gaură înfundată
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Gamă de ⌀ 18,201 mm - 19,2 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Metaloceramice
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţa de găurire H7
Utilizare la tipul de găurire Pentru gaură înfundată
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Semistandard da
Referinţă de prindere 12 mm
Lungimea tăişului l1 12 mm
Lungime cap l 26 mm
Număr de dinţi Z 6
Suport recomandat GARANT TopCut
Tip produs Placuță pentru alezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239715 18,201-X
EAN / GTIN 4062406605827
Număr producător 239715 18,201-X

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Fontă
K
160
GGG
K
140
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Sistem de alezoare cu cap interschimbabil rectificat pentru toleranţă IT7. Geometrie de tăiere ajustată pentru tipul de utilizare.
Concentricitatea sistemului ≤ 5µm (raportată la cap şi suport) în stare montată.
Cu tăiş scurt şi drept.

Aplicaţie:

Pentru găuri înfundate.
Pentru alezare HPC / HSC.

Notă:

Lungime totală utilizabilă = L1 (dispozitiv de prindere cod 239740 / 239745) + l (cap interschimbabil de la codul 239710 până la codul 239720).
Cheie de strângere adecvată, cod 219987. Inserţie pentru cheia dinamometrică, cod 219986.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Termen de livrare: 4 săptămâni
Comandă minimă: 1 bucăţi
Producţie specială specifică clientului:
Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături