TAGPAD-XL 3L-D52-JHP Adaptor XL cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol: 2394211
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2394211
EAN / GTIN 7291075350289
Număr producător 2394211
L-Număr L23920 1619

Descriere

Descriere:

Adaptor XL cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 53.4 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 52 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate