Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Construcție din oțel tubular și oțel profilat, acoperit cu pulbere RAL 5007. Construcție cu șuruburi.Cadrele rafturilor deschise pot fi înșurubate în mod variabil, grilă de 50 mm, înclinare pentru instalare înclinată 15° sau 30°. Capacitatea de încărcare a raftului superior și mijlociu 60 kg. Cu 3 cutii Euro 600 x 400 x 145 mm. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 820
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimi rafturi (mm): 238, 538, 838
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 935
Lățimea totală (mm): 666
Înălțime totală (mm): 1101
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3