Cutie euro

Cod articol: 1337
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cutii cu standard european

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1337
EAN / GTIN 4017976013374
Număr producător 1337
L-Număr L90080 379

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din plastic de înaltă calitate, rezistent la impact, în principal polietilenă (PE) și polipropilenă (PP). Aceste materiale sunt rezistente la toate alcalii și acizii obișnuiți, inodor și insipid, complet inofensive din punct de vedere fiziologic și rămân stabile din punct de vedere dimensional și rezistente la temperaturi cuprinse între - 40° și + 100°. Culoare gri, în mărimi standard Euro.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 20
Dimensiuni interne (mm): 570 x 370 x 422
Lungime totală (mm): 600
Lățimea totală (mm): 400
Înălțime totală (mm): 425
Capacitate (litri): 89