TGFH 17MB-3 Suport de muchii de tăiere pentru scufundare și despicare pentru fixarea de tije de la alți producători.

Cod articol: 2390193
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANG-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2390193
    EAN / GTIN 7291075254501
    Număr producător 2390193
    L-Număr L23920 2676

    Descriere

    Descriere:

    Suport de muchii de tăiere pentru scufundare și debitare pentru fixarea de tije de la alți producători.

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
    • Numărul de buzunare (NOP): 2
    • Lungime totală (OAL): 64 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături