KOMET® Suport 50 mm

Cod articol: 239000 50
Reducere
252,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Coadă tip: ABS
  • Normă pentru suport: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
Suport SK 40
Coadă tip ABS
Normă pentru suport DIN 69871
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Răcire interioară da
Lungime activă A 50 mm
Lungimea proeminenţei L1 30 mm
Tip produs Suport ABS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239000 50
EAN / GTIN 4047109045101
Număr producător A50 55150

Descriere

Execuţie:

  • Formă AD/B
  • Suport echilibrat la Q 6,3 la 8000 1/min.
  • Cu sistem de răcire internă.

Standard:

DIN 69871

Livrare:

Livrare completă cu şaibă de etanşare şi setul de conversie pentru forma AD.

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.