KOMET® Suport 25 mm

Cod articol: 239000 25
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Coadă tip: ABS
  • Normă pentru suport: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii ABS® Ds 25 mm
    Suport SK 40
    Coadă tip ABS
    Normă pentru suport DIN 69871
    Forma ADB
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
    Răcire interioară da
    Lungime activă A 50 mm
    Lungimea proeminenţei L1 19 mm
    Tip produs Suport ABS

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 239000 25
    EAN / GTIN 4047109045071
    Număr producător A50 55120

    Descriere

    Execuţie:

    • Formă AD/B
    • Suport echilibrat la Q 6,3 la 8000 1/min.
    • Cu sistem de răcire internă.

    Standard:

    DIN 69871

    Livrare:

    Livrare completă cu şaibă de etanşare şi setul de conversie pentru forma AD.

    Notă:

    Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.