Șasiu de paleți pentru trenuri de remorcare

Cod articol: 23891
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 23891
EAN / GTIN 4017976238913
Număr producător 23891
L-Număr L90080 1339

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri de prindere. Acoperit cu pulbere albastră RAL 5007. 3 roți pivotante cu roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu bile de precizie. 2 roți pivotante cu frână totală în față, dispuse pe diagonală. 1 rotiță conductoare de electricitate, centrul roții din polipropilenă neagră, butuc cu rulment cu bile de precizie. Înălțimea de sub înălțime: 235 mm

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
Înălțimea platformei (mm): 280
Lungime totală (mm): 1255
Lățimea totală (mm): 855
Înălțime totală (mm): 327
Anvelope: poliamidă
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături