Cadru de stivuire pentru șasiu de paleți

Cod articol: 22911
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cadru ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 22911
EAN / GTIN 4017976229119
Număr producător 22911
L-Număr L90080 621

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Pentru parcarea paleților plane și a paleților cu plasă la o înălțime favorabilă din punct de vedere ergonomic. Construcție sudată din oțel unghiular, cu colțuri de prindere, tuburi de susținere robuste cu plăci de picior, pot fi introduse în manșoanele de colț de pe cadrul de stivuire. Acoperite cu pulbere, albastru RAL 5007. Cadrele de stivuire pot fi fixate ferm cu șuruburi pe șasiul pentru paleți prin intermediul plăcilor de picior, cu ajutorul unui set de șuruburi (inclus în livrare).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1210
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 810
Înălțime fără șasiu (mm): 270
Înălțime cu șasiu (mm): 552