{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
recomandat pentru capul de alezat Cod 238301 | 58; 70 | |
Cale de ajustare aproximativă S | 7 mm | |
Lungime utilă L1 | 56 mm | |
⌀ exterior D1 | 20 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TO.X 0902.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239653 8IP7 | |
Tip produs | Sculă de alezat |
Cod articol | 238310 40 | |
EAN / GTIN | 4047109082380 | |
Număr producător | M30 20041 |