{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
recomandat pentru capul de alezat Cod 238301 | 29,5; 35,5 | |
Cale de ajustare aproximativă S | 3,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 28,5 mm | |
⌀ exterior D1 | 10 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TO.X 06T1.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239653 6IP | |
Tip produs | Sculă de alezat |
Cod articol | 238310 10 | |
EAN / GTIN | 4047109082359 | |
Număr producător | M30 20011 |