{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim Dmin | 39 | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Găurire transversală; găurire oblică; Scurgere oblică | |
Răcire interioară | da | |
⌀ arborelui | 39 mm - 45 mm | |
Lungime activă L1 | 60 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 32 | |
Utilizare | 238310 20 | |
Set de şuruburi de fixare | 249900 SW4 | |
Tip produs | Sculă de alezat |
Cod articol | 238301 39 | |
EAN / GTIN | 4047109005679 | |
Număr producător | B30 12010 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
KOMET® Cap de alezat B301, ⌀ Dmin: 39mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
410,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
791,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
976,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da | da |
⌀ arborelui | 39 mm - 45 mm | 39,9 mm - 51,1 mm | 39,9 mm - 51,1 mm |
Tip produs | Sculă de alezat | Sculă de alezat | Sculă de alezat |