{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim Dmin | 100 | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Găurire transversală; găurire oblică; Scurgere oblică | |
Răcire interioară | da | |
⌀ arborelui | 100 mm - 121 mm | |
Lungime activă L1 | 90 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 80 | |
Utilizare | 238310 60 | |
Set de şuruburi de fixare | 249900 SW10 | |
Tip produs | Sculă de alezat |
Cod articol | 238301 100 | |
EAN / GTIN | 4047109005754 | |
Număr producător | B30 16010 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
KOMET® Cap de alezat B301, ⌀ Dmin: 100mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
667,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1.024,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | da | da |
⌀ arborelui | 100 mm - 121 mm | 86,9 mm - 116,1 mm |
Tip produs | Sculă de alezat | Sculă de alezat |