Cărucior cu cutie euro

Cod articol: 2381
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2381
EAN / GTIN 4017976023816
Număr producător 2381
L-Număr L90080 381

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție tubulară din oțel și oțel profilat, acoperită cu pulbere RAL 5007. Construcție cu șuruburi. Cadru de rafturi realizat din plăci de material lemnos derivat, decor de suprafață din fag. Poate fi înșurubat în mod variabil, grilă de 50 mm, înclinare pentru instalații înclinate 15° sau 30°. Capacitatea de încărcare a raftului superior și mijlociu 60 kg. 3 panouri din material lemnos derivat, cu muchia de 13 mm înălțime. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 410
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Înălțimi rafturi (mm): 251, 551, 851
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 525
Lățimea totală (mm): 666
Înălțime totală (mm): 1101
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături