Set de capete de precizie ⌀ 9,75 − 164 mm HSK63

Cod articol: 237541 HSK63
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere HSK63
Răcire interioară da
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237541 HSK63
EAN / GTIN 4045197608512
Număr producător 237541 HSK63

Descriere

Execuţie:

Pentru ⌀ 9,75 – 164 mm, cu cap de arbore Cod 237546, bară şi accesorii în trusă. Poate fi extins cu puntea Cod 237560 până la ⌀ 320 mm.
Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Bare de alezat şi suporturi pentru plăcuţe amovibile cu plăcuţă amovibilă ISO compatibilă tip CC..0602.

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237546 HSK63
Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare)​: Cod 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Cod 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
Cod 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 punte: Cod 237647 pentru mărirea ⌀ la 86 – 164 mm.
1 suport de plăcuţe amovibile pentru punţi: Cod 237564 06
1 plăcuţă amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.