Set de capete de precizie ⌀ 9,75 − 164 mm, Prindere: HW63

Cod articol: 237541 HW63
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere HW63
Răcire interioară da
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237541 HW63
EAN / GTIN 4045197608482
Număr producător 237541 HW63

Descriere

Execuţie:

Pentru ⌀ 9,75 – 164 mm, cu cap de arbore Cod 237546, bară şi accesorii în trusă. Poate fi extins cu puntea Cod 237560 până la ⌀ 320 mm.
Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Bare de alezat şi suporturi pentru plăcuţe amovibile cu plăcuţă amovibilă ISO compatibilă tip CC..0602.

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 237546 HW63
Câte 1 bară de alezare (lungime max. de alezare)​: Cod 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
Cod 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
Cod 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 punte: Cod 237647 pentru mărirea ⌀ la 86 – 164 mm.
1 suport de plăcuţe amovibile pentru punţi: Cod 237564 06
1 plăcuţă amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.