KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 34-030

Cod articol: 236930 34-030

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,50 € / buc.
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304
Denumire 34-030
Categorie BK8425
Tip ST900
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236930 34-030
EAN / GTIN 4047109179301
Număr producător W29 34030.048425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
Nu folosiţi plăcuţa pe poziţie de plăcuţă centrală!