KOMET® Corp de bază, 6×D, ⌀ DC: 46mm

Cod articol: 236652 46
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 6×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 46
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 6×D
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Pentru un cap de găurit de 46 mm - 54 mm
Lungime utilă L1 310 mm
⌀ corpului de bază d1 44,5 mm
Lungimea totală Lges 375 mm
⌀ cozii ABS® Ds 80 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 236652 46
EAN / GTIN 4047109095946
Număr producător 1086644598
Producător Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Siguranţa procesului până la 6×D.
  • Punct de separare rigid între elementul de bază şi capul de găurit.
  • Tip de coadă ABS.

Aplicaţie:

Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi piese de schimb.