KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK8425, Denumire tip W29: 18-030

Cod articol: 236930 18-030
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,30 € / buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304
Denumire 18-030
Categorie BK8425
Tip ST900
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236930 18-030
EAN / GTIN 4047109179271
Număr producător W29 18030.048425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
Nu folosiţi plăcuţa pe poziţie de plăcuţă centrală!

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK8425, Denumire tip W29: 18-030

KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă, BK8425, Denumire tip W29: 18-030

La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,96 €
de la 10  Bucăți
13,30 €
La cerere
În stoc
504 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,40 €
de la 10  Bucăți
9,50 €
La cerere
În stoc
680 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,12 €
de la 10  Bucăți
10,10 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304 WOEX 030204 S WOEX 040304 S
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură
Categorie BK8425 HB7635 HB7635
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire Plăcuţă amovibilă pentru găurire