KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 34-000

Cod articol: 236841 34-000

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,50 € / buc.
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304
Denumire 34-000
Categorie BK8425
Tip ST1400
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236841 34-000
EAN / GTIN 4047109186170
Număr producător W29 34000.048425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule