KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 34-010

Cod articol: 236840 34-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,80 € / buc.
La cerere
În stoc
1.081 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304
Denumire 34-010
Categorie BK8425
Tip ST1400
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236840 34-010
EAN / GTIN 4047109174382
Număr producător W29 34010.048425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.