KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 34-010

Cod articol: 236740 34-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,05 € / buc.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304
Denumire 34-010
Categorie P25M
Tip ST900
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236740 34-010
EAN / GTIN 4047109058965
Număr producător W29 34010.0403

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.