KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 42-000

Cod articol: 236740 42-000

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,40 € / buc.
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 080404
Denumire 42-000
Categorie P25M
Tip ST900
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,16 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236740 42-000
EAN / GTIN 4047109059177
Număr producător W29 42000.0403

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.