KOMET KUB Centron® Cap de găurit 43 mm

Cod articol: 236650 43
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Centron®
⌀ nominal D 43
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Dimensiunea corpului de bază 40
Şurub pentru corpul de bază 239655 20IP1
Dimensiunea vârfului de centrare 40
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 05T304
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236650 43
EAN / GTIN 4047109025745
Număr producător V46 50430

Descriere

Execuţie:

  • Siguranţa procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
  • Centrare cu ajutorul vârfurilor de centrare şi plăcuţelor de ghidare.
  • Plan de separare rigid între elementul de bază şi capul de găurit.
  • ⌀ plăcuţei de ghidare este stabilit în funcţie de plăcuţa amovibilă cu raze la colţ de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, ⌀ plăcuţei de ghidare poate fi corelat cu plăcuţele medii de ghidare.

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.
  • Cu vârf de centrare Cod 236655236657.
  • Cu plăcuţă amovibilă Cod 236740237080.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 236652 – 236654.

Livrare:

Cap de găurit inclusiv plăcuţa de ghidare (plăcuţa de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu ⌀ 65 mm cu suport pentru plăcuţele amovibile (suport pentru plăcuţe amovibile exterioare reglabile +1 mm în ⌀).