KOMET KUB Centron® Cap de găurit 28 mm

Cod articol: 236650 28
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Centron®
    ⌀ nominal D 28
    Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
    Răcire interioară da
    Dimensiunea corpului de bază 26
    Şurub pentru corpul de bază 239652 6IP2
    Dimensiunea vârfului de centrare 26
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239655 8IP3 (1,28 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236650 28
    EAN / GTIN 4047109025608
    Număr producător V46 50280

    Descriere

    Execuţie:

    • Siguranţa procesului poate ajunge până la 8 (9)×D.
    • Centrare cu ajutorul vârfurilor de centrare şi plăcuţelor de ghidare.
    • Plan de separare rigid între elementul de bază şi capul de găurit.
    • ⌀ plăcuţei de ghidare este stabilit în funcţie de plăcuţa amovibilă cu raze la colţ de 0,4 mm. În cazul găurilor străpunse, ⌀ plăcuţei de ghidare poate fi corelat cu plăcuţele medii de ghidare.

    Aplicaţie:

    • Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.
    • Cu vârf de centrare Cod 236655236657.
    • Cu plăcuţă amovibilă Cod 236740237080.

    Adaptat pentru:

    Corp de bază Cod 236652 – 236654.

    Livrare:

    Cap de găurit inclusiv plăcuţa de ghidare (plăcuţa de ghidare de schimb Cod 236658). Începând cu ⌀ 65 mm cu suport pentru plăcuţele amovibile (suport pentru plăcuţe amovibile exterioare reglabile +1 mm în ⌀).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături