KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile ABS 50 21 mm

Cod articol: 236635 21
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie KUB Trigon®
    ⌀ nominal D 21
    Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
    Coadă tip ABS
    Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
    Răcire interioară da
    Lungime utilă L1 63 mm
    Lungime activă LA 98 mm
    ⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
    ⌀ maxim ce poate fi obţinut prin modulare 22 mm
    Limită maximă de ajustare Vmax 0,5 mm
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 040304 18-...
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Număr de dinţi Z 1
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236635 21
    EAN / GTIN 4047109099562
    Număr producător V30 72101

    Descriere

    Execuţie:

    • Procedeu de fabricaţie special pentru canale de evacuare a aşchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.
    • Poziţionare specifică a plăcuţelor amovibile pentru găurire fără trasare şi acurateţe dimensională ridicată (± 0,1 mm în cazuri standard).
    • Răcire interioară direct la nivelul tăişurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).
    • O presiune a lichidului de răcire de 3 − 10 bari este suficientă.
    • Pentru utilizare fixă şi rotativă.
    • Găurire cu deplasare a axului: în funcție de ⌀ până la 1,5 mm.

    Aplicaţie:

    Cu plăcuţe amovibile Cod 236740237080.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

    Notă:

    • Atenţie! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
    • La cerere, − cu tăiş pe stânga; − 2×D, − alte ⌀; − în execuţii speciale − Un amortizor de vibraţii de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibraţii, cu durabilitate maximă şi zgomot minim.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături