KOMET KUB Trigon® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile ABS 50 19,5 mm

Cod articol: 236635 19,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Trigon®
⌀ nominal D 19,5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ABS
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 60 mm
Lungime activă LA 95 mm
⌀ cozii ABS® Ds 50 mm
⌀ maxim ce poate fi obţinut prin modulare 20 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,25 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 030204 10-...
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236635 19,5
EAN / GTIN 4047109099548
Număr producător V30 71951

Descriere

Execuţie:

  • Procedeu de fabricaţie special pentru canale de evacuare a aşchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.
  • Poziţionare specifică a plăcuţelor amovibile pentru găurire fără trasare şi acurateţe dimensională ridicată (± 0,1 mm în cazuri standard).
  • Răcire interioară direct la nivelul tăişurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).
  • O presiune a lichidului de răcire de 3 − 10 bari este suficientă.
  • Pentru utilizare fixă şi rotativă.
  • Găurire cu deplasare a axului: în funcție de ⌀ până la 1,5 mm.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236740237080.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

  • Atenţie! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
  • La cerere, − cu tăiş pe stânga; − 2×D, − alte ⌀; − în execuţii speciale − Un amortizor de vibraţii de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibraţii, cu durabilitate maximă şi zgomot minim.