{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 30 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 3×D | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Condiționată găurirea transversală; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică | |
Răcire interioară | da | |
Lungime utilă L1 | 90 mm | |
Lungime activă LA | 130 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 50 mm | |
⌀ maxim ce poate fi obţinut prin modulare | 32,5 mm | |
Limită maximă de ajustare Vmax | 1,25 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WOEX 05T304 24-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236635 30 | |
EAN / GTIN | 4047109099708 | |
Număr producător | V30 73001 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |