KOMET® Plăcuţă amovibilă, BK7935, Denumire tip W80: 28-010

Cod articol: 236610 28-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,30 € / buc.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W80 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOGX 09T308-01
Serie KUB Pentron®
Denumire 28-010
Categorie BK7935
Tip Inox
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,13 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236610 28-010
EAN / GTIN 4047109258389
Număr producător W80 28010.087935

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
Umiditate maximă