KOMET® Plăcuţă amovibilă 18-010

Cod articol: 236520 18-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,20 € / buc.
La cerere
În stoc
563 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 060306
    Denumire 18-010
    Categorie BK8425
    Tip Uni
    Materialul sculei Carbură
    Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,16 mm/rot
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Adâncime maximă de aşchiere ap max la frezare laterală 0,72 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max pentru canale complete 0,72 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 236520 18-010
    EAN / GTIN 4047109103429
    Număr producător W83 18010.068425

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    600
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    300
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    160
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

    Notă:

    Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături